Zestaw wkrętaków elektronicznych mikro w torbie tekstylnej, Liczba części: 11

Nr art.: 669630 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Ustaw cenę 11 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość Zestaw / asortyment
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL)
Długość całkowita L 97 mm
Opakowanie torba
Oznaczenie producenta Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Liczba elementów 11 szt.
Odcień, Zielony Zielony trawiasty
Część opisana, Zielony trawiasty Griffe
Kolor Zielony
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 1,5 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX5
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH00
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 2,5
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Numer producenta 05135938001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy, obracająca się gałka, strefa szybkich obrotów do szybkiego, efektywnego wkręcania oraz uchwyt do przenoszenia dużych momentów. uchwytem szybkowymiennym do mocowania grotów do bitów Halfmoon 4 mm (nr 669932 do 669936) lub grotów do bitów HIOS 4 mm. Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

Zawartość:

uchwyt wkrętaka: 1 szt.
Groty do wkrętów płaskich nr 669932: po 1 szt. rozm. 1,5; 2; 3
groty do wkrętów z główką Phillips nr 669933: po 1 szt. rozm. 00; 0; 1
Groty 6-kątne nr 669934: po 1 szt. rozm. 1,5; 2
Groty do Torx® nr 669935: po 1 szt. rozm. TX5; TX6