Plochá čepel Halfmoon, 4 mm, Šířka břitu b: 1,5mm

Artiklové číslo: 669932 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 800/9 C
Vnější průměr D 4 mm
Průměr čepele 1,5 mm
Výška čepele a 0,23 mm
Šířka čepele b 1,5 mm
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch lesklá, čistá
Celková délka L 44 mm
Sada ne
Pohon Klapová spojka
Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Číslo výrobce 05135265001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli.

Vhodné pro:

Držák šroubováků č. 669931.

Poznámka:

Další bitové čepele pod 669933669936.