Groty do wkrętów płaskich Halfmoon, 4 mm , szerokość ostrza b: 3mm

Nr art.: 669932 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 800/9 C
Średnica zewnętrzna 4 mm
Średnica ostrza 3 mm
Wysokość grotu 0,5 mm
Szerokość grotu 3 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia gładkie
Długość całkowita 44 mm
Zestaw nie
Napęd Złącze płetwowe
Człon Do śrub płaskich (SL)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669932 3
EAN / GTIN 4013288168290
Numer producenta 05135267001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

Pasuje do:

wkrętaka z uchwytem nr 669931.

Wskazówka:

Pozostałe groty do bitów pod nr 669933669936.