Nastavak s prorezom Halfmoon, 4 mm, širina oštrice b: 1,5mm

Artikl br.: 669932 1,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 800/9 C
Širina noža 1,5 mm
Debljina oštrice 0,23 mm
⌀ oštrice 1,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 20 mm
ukupna duljina 44 mm
Profil progona Ravni odvijač
Profil pogona Halfmoon
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Broj proizvođača 05135265001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika.

Odgovara:

Držač odvijača br. 669931.

Napomena:

Dodatni nastavci pod 669933669936.