{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość całkowita L | 205 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Oznaczenie producenta | 165 iS | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Seria | Kraftform | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Ostrze stałe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość uchwytu | 105 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Kolor | Żółty; Różowy; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | Powłoka fosforanowa | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 668720 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288160249 | |
| Numer producenta | 05006461001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |