Zestaw wkrętaków montażowych z funkcją grzechotki, liczba elementów: 7

Nr art.: 667406 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba elementów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba elementów 7 szt.
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Grot wymienny; właściwości przeciwpoślizgowe
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 175 mm
Oznaczenie producenta Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Opakowanie torba
Kolor Zielony; Czarny
Z funkcją grzechotki tak
Kierunek obrotów przełączany tak
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Długość grotu l1 100 mm
Liczba narzędzi 7
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667406 7
EAN / GTIN 4013288234070
Numer producenta 05051540001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z tworzywa sztucznego o dużej udarności, z magazynkiem na wymienne groty. Groty 6-kątne ze specjalnej stali o szczególnej ciągliwości przy wysokiej twardości. Powierzchnia chromowana na matowo, końcówki w kolorze stali.
Z funkcją grzechotki i precyzyjnym uzębieniem dla małego kąta cofania. Łatwy w obsłudze pierścień do przełączania. Dokręcanie i odkręcanie śruby, nawet przy braku oporu, dzięki funkcji „szybkiego kręcenia”.

Zawartość:

1 grot płaski: 4×0,6 / 6×1
1 grot do wkrętów z główką Phillips: wielk. 1/2
1 grot Pozidriv: wielk. 1/2
1 grot 6-kątny: 4 / 5 mm
2 groty do Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Uchwyt Kraftform z grzechotką: 1 szt.

W dostawie:

Ze składanym pokrowcem tekstylnym.