Montage-Schraubendreher-Sortiment mit Ratschenfunktion, Anzahl Teile: 7

Artikel-Nr.: 667406 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Inhalt Satz / Sortiment
Anzahl Teile 7 St.
Eigenschaften Griff auswechselbare Klinge; ergonomisch; rutschhemmend
Oberfläche verchromt; vernickelt
Länge gesamt L 175 mm
Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Verpackung Tasche
Farbe grün; schwarz
mit Ratschenfunktion ja
Drehrichtung umschaltbar ja
Anzugrichtung links; rechts
Länge Klinge l1 100 mm
Anzahl Werkzeuge 7
Produktart Bit-Schraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667406 7
EAN / GTIN 4013288234070
Herstellernummer 05051540001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff zur Aufnahme der verschiedenen Klingen. 6-kant-Klingen aus Sonderstahl mit besonderer Zähigkeit bei hoher Härte. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen stahlgrau.
Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel. Einfach zu bedienender Umschaltring. Lösen und anziehen der Schraube, auch bei fehlendem Widerstand, durch „Zwirbelfunktion“.

Inhalt:

1 Schlitzklinge: 4×0,6 / 6×1
1 Klinge für Phillips: Gr. 1 / Gr. 2
1 Pozidriv-Klinge: Gr. 1 / Gr. 2
1 Sechskant-Klinge: 4 / 5 mm
2 Klingen für Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Kraftformheft mit Ratsche: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Falttasche.