Sada montážních šroubováků s funkcí ráčny, Počet přepážek: 7

Artiklové číslo: 667406 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Obsah Sada / sortiment
Počet přepážek 7 ks
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Výměnná čepel; protiskluzové
Povrch chromované; niklované
Celková délka L 175 mm
Označení výrobce Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Obal brašna
Barva Zelená; Černá
S funkcí ráčny ano
Směr otáčení lze přepínat ano
Směr dotažení vlevo; vpravo
Délka čepele l1 100 mm
Počet kusů nářadí 7
Druh produktu Šroubovák na bity
Set / sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667406 7
EAN / GTIN 4013288234070
Číslo výrobce 05051540001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu pro upnutí různých čepelí. 6hranné čepele ze speciální oceli se zvláštní houževnatostí při vysoké tvrdosti. Povrch nicromatt chromovaný, špičky ocelově šedé.
S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý zpětný úhel. Snadno ovladatelný přepínací kroužek. Povolte a utáhněte šroub, i když nevykazuje odpor, „vířením“.

Obsah:

1 plochá čepel: 4×0,6 / 6×1
1 čepel pro šrouby Phillips: vel. 1 / vel. 2
1 čepel Pozidriv: vel. 1 / vel. 2
1 6-hranná čepel: 4 / 5 mm
2 čepele pro Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Rukojeť Kraftform s ráčnou: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního skládacího pouzdra.