• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti per installatori Con funzione di cricchetto, Numero pezzi: 7

Codice art.: 667406 7
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Numero pezzi 7
Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza lama 100 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Chiavi a bussola con bocca esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Funzione cricchetto si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667406 7
EAN / GTIN 4013288234070
Codice del produttore 05051540001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, portalame. Lame esagonali in acciaio speciale con particolare tenacità ed elevata durezza. Superficie cromata nicromatt, punte grigio-acciaio.
Con funzione di cricchetto e dentatura fine per un angolo di serraggio ridotto. Disco reversibile semplice da utilizzare. Allentare e stringere la vite, anche in assenza di resistenza, utilizzando la “funzione di attorcigliamento”.

Contenuto:

1 lama per viti con intaglio: 4×0,6 / 6×1
1 Lama per viti Phillips: Dim. 1 / Dim. 2
1 Lama per viti con impronta a croce Pozidriv: Dim. 1 / Dim. 2
1 Lama per viti a esagono incassato: 4 / 5 mm
2 Lame per viti Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Impugnatura Kraftform con cricchetto: 1 pz.

Fornitura:

Inclusa borsa pieghevole in tessuto.

Download & documenti

Prodotti correlati