{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Contenido | Juego / surtido | |
| Número de piezas | 7 ud. | |
| Características mango | Cuchilla intercambiable; Forma ergonómica; antideslizante | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Longitud total L | 175 mm | |
| Denominación del fabricante | Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Color | verde; negro | |
| Con función de carraca | sí | |
| Sentido de giro conmutable | sí | |
| Dirección de apriete | a derecha; a izquierda | |
| Longitud cuchilla l1 | 100 mm | |
| Cantidad de herramientas | 7 | |
| Tipo de producto | Destornillador con puntas | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 667406 7 | |
| EAN / GTIN | 4013288234070 | |
| Número del fabricante | 05051540001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |