Skruetrækkere, sortiment med skraldefunktion, Antal dele: 7

Art.-nr.: 667406 7
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 7 stk.
Producentbetegnelse Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Emballage Taske
Farve grøn; sort
Med skraldefunktion ja
Rotationsretningen kan skiftes ja
Tilspændingsretning højre; venstre
Klingelængde 100 mm
Antal værktøjer 7
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker; udskiftelig klinge
Produkttype bitskruetrækker
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade forkromet; forniklet
Samlet længde 175 mm
Set ja
Drev greb
Udgang til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer; til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL)
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667406 7
EAN/GTIN 4013288234070
Producentnummer 05051540001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof som holder for de forskellige klinger. Sekskantede klinger af specialstål med ekstra sejhed og hårdhed. Nicromat forkromet overflade, stålgrå spidser.
Med skraldefunktion og fin fortanding til lille returvinkel. Omskifterring, der er enkel at betjene. Løsning og stramning af skruen, selv uden modstand, ved hjælp af “hvirvelfunktionen”.

Indhold:

1 ligekærvbit: 4×0,6 / 6×1
1 klinge til Phillips: str. 1 / str. 2
1 Pozidriv-bit: str. 1 / str. 2
1 sekskant-bit: 4 / 5 mm
2 klinger til Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Kraftform-skaft med skraldefunktion: 1 stk.

Leveringsomfang:

Inklusive tekstil-foldetaske.