{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Număr de piese | 7 buc. | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; Lamă înlocuibilă; antiderapant | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Lungimea totală L | 175 mm | |
| Denumirea producătorului | Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS | |
| Ambalaj | husă | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Cu funcţie de clichet | da | |
| Direcția de rotație poate fi comutată | da | |
| Sens de strângere | pe dreapta; pe stânga | |
| Lungimea lamei l1 | 100 mm | |
| Număr de unelte | 7 | |
| Tip produs | Şurubelniţă cu bit | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 667406 7 | |
| EAN / GTIN | 4013288234070 | |
| Număr producător | 05051540001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |