Jeu de tournevis de montage avec fonction de cliquet, Nombre de pièces: 7

Réf.: 667406 7
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier spécial / Alliage spécial
Sommaire jeu / Assortiment
Nombre de pièces 7 pc.
Caractéristiques poignée lame interchangeable; propriété antidérapante; propriété ergonomique
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale L 175 mm
Référence fabricant Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Emballage sacoche
Couleur vert; noir
Avec fonction de cliquet oui
Sens de rotation réversible oui
Sens de serrage droite; gauche
Longueur lame l1 100 mm
Nombre d’outils 7
Type de produit tournevis à embout
Kit/assortiment oui
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 667406 7
EAN / GTIN 4013288234070
Réf. fabricant 05051540001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs acceptant les différentes lames. Lames 6 pans en acier spécial avec une résistance particulière et une dureté élevée. Surface chromée mate, extrémité gris acier.
Avec fonction de cliquet et denture fine pour un angle de reprise réduit. Bague de commutation simple d’emploi. Desserrage et serrage de la vis, même en l’absence de résistance, en la faisant “tourner”.

Contenu:

1 lame à fentes: 4×0,6 / 6×1
1 lame pour Phillips: Réf. 1 / Réf. 2
1 lame Pozidriv: Réf. 1 / Réf. 2
1 lame 6 pans: 4 / 5 mm
2 embouts pour Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Manche Kraftform avec cliquet: 1 pièce

Livraison:

Avec trousse en tissu.