Próbniki napięcia, jakość specjalna, Szerokość ostrza: 2,5mm

Nr art.: 665022 2,5
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 802 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość ostrza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: VDE 0680/6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza 2,5 mm
Norma VDE 0680/6
długość grotu 60 mm
długość całkowita 135 mm
zakres kontroli 220 V - 250 V
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Zacisk wtykany tak
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 665022 2,5
EAN / GTIN 7610733298938
Numer producenta 175.0-60 N

Opis

Wykonanie:

Izolowane aż po ostrza uchwyt z klipsem.
Wysokiej jakości ostrze, rozm. 3,5 bez klipsa. zakres kontroli napięcia 220 − 250 V.

Wskazówka:

Próbniki te odpowiadają przepisom bezpieczeństwa wg normy VDE 0680/6. Dlatego lampki próbników napięcia nie mogą być wymieniane.