Comprobador de tensión de calidad especial, Anchura de filo: 2,5mm

Número de artículo: 665022 2,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
477 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Para comprobación de tensión sí
Longitud total L 135 mm
Longitud cuchilla l1 60 mm
Material acero bonificado.
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Prüfspannung max. 250 V
Comprobado hasta 250 V
Color, rojo Amarillo señales; Naranja señales
Pieza descrita, Amarillo señales Griff
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color amarillo; rojo
Prüfspannung min. 220 V
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) 2,5
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta endurecida
Tipo de producto Destornilladores
Superficie cromado/a
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 665022 2,5
EAN / GTIN 7610733298938
Número del fabricante 175.0-60 N

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico, con varilla de destornillador aislada y clip de sujeción.
Varilla de alta calidad, tam. 3,5 sin clip de sujeción. Intervalo de comprobación 220 − 250 V.

Nota:

Estos comprobadores de tensión cumplen las disposiciones de seguridad conforme a VDE 0680/6. Por tanto, no se pueden intercambiar las lámparas luminiscentes.