{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Długość całkowita L | 135 mm | |
| Długość grotu l1 | 60 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Maks. napięcie kontrolne | 250 V | |
| Sprawdzono do | 250 V | |
| Odcień, Czerwony | Żółty sygnalizacyjny; Pomarańczowy sygnalizacyjny | |
| Część opisana, Żółty sygnalizacyjny | Griff | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Min. napięcie kontrolne | 220 V | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich | 2,5 | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Końcówka utwardzana | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 665022 2,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733298938 | |
| Numer producenta | 175.0-60 N |