• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestawy narzędzi dla elektryków, 36-elem., bez torby

Nr art.: 680455

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 36 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Opakowanie luzem
Liczba elementów w zestawie 36 szt.
Rodzaj przechowywania luzem
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 680455
EAN / GTIN 2050001017703
Numer producenta 680455
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Zastosowanie:

Zawiera najważniejsze, wysokiej jakości narzędzia do instalacji elektrycznych.

Zawartość:

Metrówki drewniane STABILA®: 1 szt. nr 466005 wielk. 2
Poziomnice STABILA® z metalu lekkiego: 1 szt. nr 467030, wielk. 400
Piła uniwersalna PUK®: 1 szt. nr 581220
Wera Wkrętak płaski Schlitz, z izolacją VDE: po 1 szt. nr 663100 wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Próbniki napięcia do 250 V: 1 szt. nr 665022 wielk. 2,5
Klucz do wstawek wtykowych wg EN 60900 w pełni izolowany do 1000 V: 1 szt. nr 665800 od 2 do 63 A
Wera Wkrętaki do wkrętów Phillips, izolowane wg VDE: po 1 szt. nr 668600 wielk. 1; 2
Szczypce uniwersalne KNIPEX®, z izolacją VDE: 1 szt. nr 701700, wielk. 160
Szczypce do instalacji wodnych KNIPEX®, z izolacją VDE: 1 szt. nr 705740, wielk. 250
Szczypce płaskie okrągłe KNIPEX®, z izolacją VDE i ostrzem: 1 szt. nr 713300, wielk. 160
Boczne szczypce tnące KNIPEX®, z izolacją VDE: 1 szt. nr 725300, wielk. 160
Szczypce do ściągania izolacji KNIPEX®, z izolacją VDE: 1 szt. nr 728750, wielk. 160
Noże do ściągania izolacji JOKARI®: 1 szt. nr 728010, wielk. 8 - 28
Przecinak murarski RENNSTEIG, płaski: 1 szt. nr 742500, wielk. 250
Przecinak murarski RENNSTEIG, szpiczasty: 1 szt. nr 742600, wielk. 250
Przecinak dla elektryków RENNSTEIG, płaski: 1 szt. nr 743000, wielk. 250
Młotek ślusarski z nasadką Hickory GARANT: 1 szt. nr 750110, wielk. 500
Pobijak z trzonkiem: 1 szt. nr 751010, rozm. 1
Zestaw wierteł z węglikami spiekanymi do betonu Milwaukee® w kasetce z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 786081 rozm. 5 (⌀ 4 –10 mm)
Rozwiertak PB Swiss Tools: 1 szt. nr 831700, wielk. 110
Nylonowa linka do przeciągania RUNPOTEC®: 1 szt. nr 814862, wielk. 10
Nóż do kabli, ostrze stałe: 1 szt. nr 844300
Szpachla: 1 szt. nr 087650, wielk. 50
Pojemnik do gipsu gumowy: 1 szt. nr 087680, wielk. 125
Pędzle wodne: 1 szt. nr 087005, wielk. 20
Taśma izolacyjna, czarna: 1 szt. nr 083654, rozm. BLACK
Latarka, LED: 1 szt. nr 081437, rozm. BLACK

Wskazówka:

Narzędzie jest dostarczane luzem.