Spannungsprüfer Sonderqualität, Schneidenbreite: 2,5mm

Artikel-Nr.: 665022 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
928 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Schlitz
geeignet für Spannungsprüfung ja
Länge gesamt L 135 mm
Länge Klinge l1 60 mm
Material Vergütungsstahl
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Prüfspannung max. 250 V
Geprüft bis 250 V
Farbton, rot Signalgelb; Signalorange
beschriebenes Teil, Signalgelb Griff
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe gelb; rot
Prüfspannung min. 220 V
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Schlitz 2,5
Besonderheit, für Schlitz gehärtete Spitze
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 665022 2,5
EAN / GTIN 7610733298938
Herstellernummer 175.0-60 N

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
Hochwertige Klinge, Gr. 3,5 ohne Ansteckclip. Prüfbereich 220 − 250 V.

Hinweis:

Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.