Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială, Lăţimea tăişului: 2,5mm

Cod articol.: 665022 2,5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
531 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tăişului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 250 V
Nuanță, roşu Galben semnal; Portocaliu semnal
Partea descrisă Griff
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea galben; roşu
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie nein
Recomandat pentru test de tensiune ja
Tensiune minimă de testare 220
Tensiune maximă de testare 250
Lungimea lamei 60 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 2,5
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf ranforsat
Lăţimea vârfului 2,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă cromat
Standard DIN EN 60900
Lungimea totală 135 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 665022 2,5
EAN / GTIN 7610733298938
Număr producător 175.0-60 N

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic cu vârf de şurubelniţă izolat şi agăţătoare de buzunar.
Lamă de înaltă calitate, Ref. 3,5 fără clip. Intervalul de utilizare 220 − 250 V.

Notă:

Acest dispozitiv de verificare a tensiunii respectă dispoziţiile privind protecţia muncii conform VDE 0680/6. Prin urmare lămpile mici cu neon nu pot fi înlocuite.