{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ašmenų plotis | 2,5 mm | |
| Norma | VDE 0680/6 | |
| Geležtės ilgis | 60 mm | |
| visas ilgis | 135 mm | |
| Bandymo sritis | 220 V - 250 V | |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
| spaustukas | taip | |
| Produkto rūšis | Įtampos matuoklis |
| Produkto numeris | 665022 2,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733298938 | |
| Gamintojo numeris | 175.0-60 N |