{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ano | |
| Celková délka L | 135 mm | |
| Délka čepele l1 | 60 mm | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Prüfspannung max. | 250 V | |
| Zkontrolováno do | 250 V | |
| Barevný odstín, červená | Signální žlutá; Signální oranžová | |
| Popsaná část, Signální žlutá | Griff | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Prüfspannung min. | 220 V | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) | 2,5 | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Kalený hrot | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 665022 2,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733298938 | |
| Číslo výrobce | 175.0-60 N |