Fáziskereső, különleges minőségű, Vágóél szélesség: 2,5mm

Cikkszám: 665022 2,5
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 123 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél szélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: VDE 0680/6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 2,5 mm
Szabvány VDE 0680/6
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 135 mm
Ellenőrzési tartomány 220 V - 250 V
Profil Lapos csavarhúzó
Csiptető igen
Termék fajtája Feszültségvizsgáló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 665022 2,5
EAN / GTIN 7610733298938
Gyártó száma 175.0-60 N

Leírás

Kivitel:

Műanyag nyél szigetelt csavarhúzó pengével és zsebcsíptetővel.
Kiváló minőségű penge, 3,5 méret csiptető nélkül. Ellenőrzési tartomány 220 − 250 V

Figyelem:

Ezek a fáziskeresők megfelelnek a VDE 0680/6 szerinti biztonsági előírásoknak. Az izzólámpák ezért nem cserélhetők ki.