Szczypce do odważników wyważających koła ∙ Długość: 245 mm

Nr art.: 665
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
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5743
Długość całkowita 245 mm
Masa całkowita 330 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 665
EAN / GTIN 4000896029204
Numer producenta 665
Numer L L60140 1208
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

AUSWUCHTGEWICHTZANGE 665, Versandgewicht: 0,326 kg, GTIN/EAN: 4000896029204
Application:
Installing, removing and cutting balance weights
  • Also for expanding and compressing the retaining springs
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 245 mm
  • Net weight: 0.33 kg