Tange til afbalancering af vægt

Art.-nr.: 665
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold enkelt del
Produkttype tang, uspecificeret
Materiale Stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces smedet
Standard DIN ISO 5743
Længde i alt 245 mm
Vægt, samlet 330 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 665
EAN/GTIN 4000896029204
Producentnummer 665
L-nummer L60140 1208
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

AUSWUCHTGEWICHTZANGE 665, Versandgewicht: 0,326 kg, GTIN/EAN: 4000896029204
Anvendelse:
Fastgørelse, løsning og afskæring af afbalanceringsvægtene
  • Også til udvidelse og komprimering af holdefjedrene
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 245 mm
  • Nettovægt (kg): 0,33 kg