• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pince à masses d'équilibrage ∙ 245 mm

Réf.: 665

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Sommaire pièce unique
Type de produit pince non spécifiée
Matériau Acier
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN ISO 5743
Longueur totale 245 mm
Poids total 330 g

Identification et classification

Référence article 665
EAN / GTIN 4000896029204
Réf. fabricant 665
Article hors catalogue L60140 1208
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

AUSWUCHTGEWICHTZANGE 665, Versandgewicht: 0,326 kg, GTIN/EAN: 4000896029204
Utilisation :
Fixer, démonter et couper les masses d'équilibrage
  • Utilisable également pour écarter et presser les ressorts de maintien
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 245 mm
  • Poids net (kg): 0.33 kg