• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Pinza para pesas equilibradoras ∙ 245 mm

Número de artículo: 665

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates sin especificar
Material Acero
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN ISO 5743
Longitud total 245 mm
Peso total 330 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 665
EAN / GTIN 4000896029204
Número del fabricante 665
Número L L60140 1208
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

AUSWUCHTGEWICHTZANGE 665, Versandgewicht: 0,326 kg, GTIN/EAN: 4000896029204
Aplicación:
Fijación, aflojamiento y corte de pesas equilibradora
  • También para el ensanchado y la compresión de los muelles de sujeción
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 245 mm
  • Peso neto (kg): 0.33 kg