{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Zange unspezifiziert | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Norm | DIN ISO 5743 | |
| Länge gesamt | 245 mm | |
| Gewicht gesamt | 330 g |
| Číslo položky | 665 | |
| EAN/GTIN | 4000896029204 | |
| Číslo výrobcu | 665 | |
| Číslo L | L60140 1208 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |