{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče, nesprecificirano | |
| Material | Jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Standard | DIN ISO 5743 | |
| Celotna dolžina | 245 mm | |
| Skupna masa | 330 g |
| Številka izdelka | 665 | |
| EAN/GTIN | 4000896029204 | |
| Številka proizvajalca | 665 | |
| L-število | L60140 1208 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |