• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Auswuchtgewichtzange ∙ Länge: 245 mm

Artikel-Nr.: 665

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Inhalt Einzelteil
Produktart Zange unspezifiziert
Material Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Norm DIN ISO 5743
Länge gesamt 245 mm
Gewicht gesamt 330 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 665
EAN / GTIN 4000896029204
Herstellernummer 665
L-Nummer L60140 1208
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

AUSWUCHTGEWICHTZANGE 665, Versandgewicht: 0,326 kg, GTIN/EAN: 4000896029204
Anwendung:
Befestigen, Lösen und Abschneiden der Auswuchtgewichte
  • Auch zum Aufweiten und Zusammendrücken der Haltefedern
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 245 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg