Pinza per equilibratura ruote ∙ 245 mm

Codice art.: 665
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze non specificate
Impugnatura presente
Materiale Acciaio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. forgiata
Normativa DIN ISO 5743
Lunghezza complessiva 245 mm
Peso totale 330 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 665
EAN / GTIN 4000896029204
Codice del produttore 665
Numero-L L60140 1208
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

AUSWUCHTGEWICHTZANGE 665, Versandgewicht: 0,326 kg, GTIN/EAN: 4000896029204
Applicazione:
Fissaggio, rilascio e taglio dei contrappesi
  • Anche per allargare e stringere le molle di tenuta
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 245 mm
  • Peso netto (kg): 0.33 kg