Asortyment wkrętaków dynamometrycznych „Dinaplus”, liczba części: 15

Nr art.: 659990 15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
Seria Dinaplus
zakres momentu obrotowego 0,6 Nm - 5 Nm
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wstępnie ustawiony
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Nieprzestawialny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659990 15
EAN / GTIN 2050001890184
Numer producenta PKITDP00000
Producent/osoba odpowiedzialna S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Opis

Wykonanie:

Wkrętaki dynamometryczne z eloksalowanego aluminium. Łatwe w użyciu, nie wymagają regulacji, ponieważ następuje automatycznie przy włożeniu grotu - każdy grot ma dokładnie ustawioną wartość momentu obrotowego. Grot z oznaczeniem kolorowym, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości gniazda wyjściowego.

Zastosowanie:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

W dostawie:

Po 1 grocie nr 659995: wielk. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Po 1 grocie nr 659996: wielk. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Uchwyt do wkrętaków dynamometrycznych nr 659991: 1 szt.