Dinamometrinių raktų rinkinys „Dinaplus“, Atsuktuvų skaičius: 15

Prekės Nr.: 659990 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Serija Dinaplus
Sūkių momento ribos 0,6 Nm - 5 Nm
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma keičiama geležtė
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas pirminis sureguliavimas
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė nereguliuojamas
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams; Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659990 15
EAN / GTIN 2050001890184
Gamintojo numeris PKITDP00000
Gamintojas / atsakingas asmuo S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas iš anoduoto aliuminio. Lengva naudotis, nereikia reguliuoti, nes nustatoma automatiškai įdėjus geležtę – kiekviena geležtė turi tiksliai nustatytą sukimo momento vertę. Geležtė su spalvine banderole, kad būtų lengva greitai rasti tinkamo dydžio varomąją skylę.

Paskirtis:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Tiekiama:

po 1 geležtę Nr. 659995: dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
po 1 geležtę Nr. 659996: dyd. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
dinamometrinio rakto laikiklis Nr. 659991: 1 vnt.