{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Lamă înlocuibilă | |
| Interval cuplu min. | 0,6 Nm | |
| Interval cuplu max. | 5 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Număr de piese | 15 buc. | |
| Serie | Dinaplus | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Nu este reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 0,6 | |
| Cuplu max., Nm | 5 | |
| Setarea valorii de declanşare | ohne Einstellskala (fest eingestellt) | |
| Unităţi cuplu | Nm | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Afişare | fără afișaj |
| Cod articol | 659990 15 | |
| EAN / GTIN | 2050001890184 | |
| Număr producător | PKITDP00000 | |
| Producător/responsabil | S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com |