Uchwyt do wkrętaków dynamometrycznych, maksymalny moment obrotowy: 500cNm

Nr art.: 659991 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 500 cNm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
Seria Dinaplus
długość całkowita L 131,4 mm
Zakres momentów obrotowych 60 cNm - 500 cNm
zakres momentu obrotowego 0,6 Nm - 5 Nm
sygnalizacja rozłączenia dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego tak
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wstępnie ustawiony
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Numer producenta 26000
Producent/osoba odpowiedzialna S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Opis

Pasuje do:

grotów wymiennych do Torx® nr 659995 i Torx Plus® nr 659996 oraz zestawu nr 659990.