{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
| Serija | Dinaplus | |
| Območje vrtilnega momenta | 0,6 Nm - 5 Nm | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Možnost protokoliranja podatkov | Ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
| Pogonski profil | Izvijač Torx®; Izvijač TORX-PLUS® | |
| Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
| Številka izdelka | 659990 15 | |
| EAN/GTIN | 2050001890184 | |
| Številka proizvajalca | PKITDP00000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com |