{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Cantidad de herramientas | 15 ud. | |
| Serie | Dinaplus | |
| Denominación del fabricante | Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment Dinaplus | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Color | amarillo; negro; plateado | |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillo TORX Plus® | |
| Función slipper | nej | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | Preajustable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Ajuste del valor de disparo | Sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
| Unidad del par de giro | Nm | |
| Datos protocolables | nej | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Contenido | juego | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Forma de la conexión | Cuchilla intercambiable | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Indicación | sin indicación | |
| Rango de par mínimo | 0.6 Nm | |
| Rango de par máx. | 5 Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 6 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | no | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1 |
| Artikelnummer | 659990 15 | |
| EAN/GTIN | 2050001890184 | |
| Producentnummer | PKITDP00000 | |
| Producent/ansvarlig person | S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italien, www.sautool.com |