Groty wymienne do Torx®, profilu Torx®: TX6

Nr art.: 659995 TX6
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
156 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profilu Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX6
długość całkowita 175 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki do śrub TORX®
moment obrotowy 0,6 Nm
⌀ grotu 6,3 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659995 TX6
EAN / GTIN 2050001930507
Numer producenta 27006
Producent/osoba odpowiedzialna S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Opis

Pasuje do:

Asortyment wkrętaków dynamometrycznych, nr 659990.