Groty wymienne do Torx Plus®, profil Torx-Plus®: 6IP

Nr art.: 659996 6IP
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
227 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx-Plus® 6IP
długość całkowita 175 mm
moment obrotowy 0,6 Nm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak do śrub TORX PLUS®
⌀ grotu 6,3 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659996 6IP
EAN / GTIN 2050001930576
Numer producenta 29006
Producent/osoba odpowiedzialna S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Opis

Pasuje do:

Asortyment wkrętaków dynamometrycznych, nr 659990.