• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de tournevis dynamométriques “Dinaplus”, Nombre de pièces: 15

Réf.: 659990 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Série Dinaplus
Plage de couples 0,6 Nm - 5 Nm
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Lames interchangeables
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659990 15
EAN / GTIN 2050001890184
Réf. fabricant PKITDP00000
Fabricant/personne responsable S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique en aluminium anodisé. Utilisation aisée, aucun réglage nécessaire, car il s'effectue automatiquement lors de l'insertion de l'embout. Chaque embout possède un couple prédéfini avec précision. Embout avec bande colorée pour une identification rapide de la taille de lame.

Utilisation:

TX6/6IP – 0,6 Nm ; TX7/7IP – 0,9 Nm ; TX8/8IP – 1,2 Nm ; TX9/9IP – 1,4 Nm ; TX10/10IP – 2,0 Nm ; TX15/15IP – 3,0 Nm ; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Livraison:

1 lame de chaque 659995: Réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
1 lame de chaque 659996: Réf. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Porte-tournevis dynamométrique 659991: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous