{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | PowerGRIP | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Srebrna | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw maks. | 36 mm | |
| Typ przegubu | Przegub regulowany | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem; Funkcja grzechotki; szybkie przestawianie | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 192 mm | |
| Masa całkowita | 291 g |
| Numer artykułu | 65735180 | |
| EAN / GTIN | 4018754206421 | |
| Numer producenta | 65735180 | |
| Numer L | L60010 4194 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |