Pinze a ganasce PowerGRIP L.36mm L.192mm Testa cromata

Codice art.: 65735180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto PowerGRIP
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore argento
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Esecuzione ganasce/forchetta es. liscia
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura max 36 mm
Tipo di articolazione Cerniera regolabile
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Chiave regolabile / chiave regolabile a rullino
Caratteristiche protection against trapping fingers; ratchet function; quick adjustment
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. temprata
Lunghezza complessiva 192 mm
Peso totale 291 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 65735180
EAN / GTIN 4018754206421
Codice del produttore 65735180
Numero-L L60010 4194
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta chiave a pinza per afferrare, tenere, pressare e piegare pezzi con superfici parallele (lamiere sottili, dadi, viti, ecc.).
  • Avvitamento delicato di raccordi sensibili fino a 36 mm grazie alle ganasce parallele a tutta superficie senza profilo.
  • L’uso della corsa della ganascia consente un ″effetto cricchetto″ per una funzione di avvitamento supplementare.
  • Regolazione rapida, continua e fluida, sul pezzo in lavorazione tramite il pulsante.
  • Per migliorare l’ergonomia e la sicurezza, le pinze sono dotate di plastica antiscivolo e di protezione antitrappola integrata.
Caratteristiche:
  • Ganasce lisce per proteggere le superfici sensibili
  • Presa sicura durante l’avvitamento, la presa e la piegatura
  • Regolazione rapida della chiave a pinza con la semplice pressione di un pulsante
  • per pezzi con superfici parallele (dadi, viti, ecc.)
  • Regolazione fine continua e scorrevole
  • Elevato rapporto di trasmissione per un notevole aumento della forza manuale
  • Protezione contro le lesioni da schiacciamento
  • Temprato di alta qualità per un’elevata resistenza all’usura
  • Maniglie con rivestimento in plastica

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 36 mm
  • Testata: cromato
  • Maniglie: Coperchio in plastica con superficie ruvida
  • Lunghezza mm (L): 192 mm
  • Peso: 291 g