• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel PowerGRIP Maul-W.36mm L.192mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 65735180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung PowerGRIP
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe silber
Form Backen/ Maul flach
Ausführung Backen/ Maul glatt
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite max. 36 mm
Art Gelenk einstellbares Gelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Zangenschlüssel/ Rollgabelschlüssel
Eigenschaften Klemmschutz; Ratschenfunktion; Schnellverstellung
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gehärtet
Länge gesamt 192 mm
Gewicht gesamt 291 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 65735180
EAN / GTIN 4018754206421
Herstellernummer 65735180
L-Nummer L60010 4194
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Zangenschlüssel zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken mit parallelen Flächen (dünne Bleche, Muttern, Schrauben usw.).
  • Schonende Verschraubung empfindlicher Armaturen bis 36 mm durch vollflächige Parallel-Backen ohne Profil.
  • Der Einsatz des Maul-Hubs erlaubt einen „Ratscheneffekt“ für zusätzliche Schraubfunktion.
  • Stufenlose und leichtgängige Schnelleinstellung am Werkstück über den Druckknopf.
  • Für bessere Ergonomie und Sicherheit ist die Zange mit rutschhemmendem Kunststoff und einem integrierten Klemmschutz ausgestattet.
Eigenschaften:
  • glatte Backen zum Schutz empfindlicher Oberflächen
  • sicheres Greifen beim Schrauben, Halten und Biegen
  • Schnelleinstellung des Zangenschlüssels per Knopfdruck
  • für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben usw.)
  • stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
  • hohe Übersetzung für spürbare Handkraftverstärkung
  • Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
  • Griffe mit Kunststoffüberzug

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 36 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Länge mm (L): 192 mm
  • Gewicht: 291 g