Tangnøgle PowerGRIP kæbe b.36mm l.192mm hoved forkromet

Art.-nr.: 65735180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse PowerGRIP
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve sølvfarvet
Form, kæber/mund flad
Version, kæber/mund glat
Måleenhed, spændvidde metrisk
Spændvidde maks. 36 mm
Type, led lusterbart led
Mulighed for klik-finjustering ja
Indhold enkelt del
Produkttype tangnøgle/skiftenøgle
Egenskaber Klembeskyttelse; skraldefunktion; Hurtigjustering
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces hærdet
Længde i alt 192 mm
Vægt, samlet 291 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 65735180
EAN/GTIN 4018754206421
Producentnummer 65735180
L-nummer L60010 4194
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust tangnøgle til at gribe, holde, presse og bøje arbejdsemner med parallelle overflader (tyndplade, møtrikker, skruer osv.).
  • Skånsom skruning af følsomme fittings op til 36 mm takket være parallelle kæber med fuld overflade uden profil.
  • Brugen af kæbeslaget giver mulighed for en ″skraldeeffekt″ for yderligere skruefunktion.
  • Trinløs og letløbende hurtigjustering på arbejdsemnet via trykknappen.
  • For at forbedre ergonomien og sikkerheden er tangen udstyret med skridsikkert plast og integreret anti-fældebeskyttelse.
Egenskaber:
  • Glatte kæber til beskyttelse af følsomme overflader
  • Sikkert greb, når du skruer, holder og bøjer
  • Hurtig justering af tangenøglen med et tryk på en knap
  • til arbejdsemner med parallelle overflader (møtrikker, skruer osv.)
  • Trinløs, letløbende finjustering
  • Højt udvekslingsforhold for en mærkbar forøgelse af den manuelle kraft
  • Klemmebeskyttelse mod klemningsskader
  • Hærdet i høj kvalitet for høj slidstyrke
  • Håndtag med plastbelægning

Egenskab:

  • Maks. kæbeåbning (mm): 36 mm
  • Hoved: forkromet
  • Greb: Plastdæksel med ru overflade
  • Længde mm (L): 192 mm
  • Vægt: 291 g