Llave alicate PowerGRIP boca a.36mm l.192mm cabeza cromada

Número de artículo: 65735180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante PowerGRIP
Zona de protección ESD (EPA) no
Color plateado
Forma mordazas / boca forma plana
Versión mordaza/boca forma lisa
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción máx. 36 mm
Tipo de articulación Articulación ajustable
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Contenido pieza única
Tipo de producto Tenazas llave / llave inglesa
Características Protección antienganche; Función de carraca; Ajuste rápido
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Longitud total 192 mm
Peso total 291 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 65735180
EAN / GTIN 4018754206421
Número del fabricante 65735180
Número L L60010 4194
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Robusta llave de alicates para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas con superficies paralelas (chapas finas, tuercas, tornillos, etc.).
  • Atornillado cuidadoso de racores sensibles de hasta 36 mm gracias a las mordazas paralelas de superficie completa sin perfil.
  • El uso de la carrera de la mordaza permite un ″efecto trinquete″ para una función de atornillado adicional.
  • Ajuste rápido, suave y sin escalonamientos en la pieza de trabajo mediante el pulsador.
  • Para mejorar la ergonomía y la seguridad, los alicates están equipados con plástico antideslizante y protección antiatrapamiento integrada.
Características:
  • Mordazas lisas para proteger las superficies sensibles
  • Sujeción segura al atornillar, sujetar y doblar
  • Ajuste rápido de la llave de pinza pulsando un botón
  • para piezas con superficies paralelas (tuercas, tornillos, etc.)
  • Ajuste fino continuo y suave
  • Alta relación de transmisión para un notable aumento de la fuerza manual
  • Protección contra lesiones por aplastamiento
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • Asas con revestimiento de plástico

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 36 mm
  • Encabezamiento: cromado
  • Mangos: Cubierta de plástico con superficie rugosa
  • Longitud mm (L): 192 mm
  • Peso: 291 g