Clé à pince PowerGRIP ouverture 36mm L.192mm tête chromée

Réf.: 65735180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant PowerGRIP
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur argent
Forme mors/mâchoire forme plate
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Ecartement max. 36 mm
Type d’articulation articulation réglable
Possibilité de réglage fin rapide oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince clé/Clé à molette
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; fonction de cliquet; Déplacement rapide
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale 192 mm
Poids total 291 g

Identification et classification

Référence article 65735180
EAN / GTIN 4018754206421
Réf. fabricant 65735180
Article hors catalogue L60010 4194
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clé à pince robuste pour saisir, maintenir, presser et plier des pièces à surfaces parallèles (tôles fines, écrous, vis, etc.).
  • Vissage en douceur des robinetteries sensibles jusqu’à 36 mm grâce à des mâchoires parallèles sans profil sur toute la surface.
  • L’utilisation de la course de la mâchoire permet un ″effet de cliquet″ pour une fonction de vissage supplémentaire.
  • Réglage rapide, en continu et facile, sur la pièce à l’aide du bouton-poussoir.
  • Pour une meilleure ergonomie et une plus grande sécurité, la pince est équipée d’un plastique antidérapant et d’une protection intégrée contre les pincements.
Caractéristiques:
  • mâchoires lisses pour protéger les surfaces sensibles
  • une prise en main sûre lors du vissage, du maintien et du pliage
  • Réglage rapide de la clé à pince par simple pression sur un bouton
  • pour les pièces à surfaces parallèles (écrous, vis, etc.)
  • réglage fin en continu et facile
  • rapport de transmission élevé pour un gain sensible de la force manuelle
  • protection contre les pincements pour éviter les blessures par écrasement
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • Poignées avec revêtement plastique

Caractéristique(s):

  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 36 mm
  • PIVOT.: chromé
  • Poignées: Revêtement en plastique avec surface rugueuse
  • Longueur mm (L): 192 mm
  • Poids: 291 g