Clește cheie PowerGRIP fălci w.36mm l.192mm cap cromat

Cod articol.: 65735180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PowerGRIP
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea argintiu
Forma fălcilor/gura plat
Execuția obrajilor/gurii lis
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 36 mm
Tip de îmbinare Articulație reglabilă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie tip cleşte / cheie franceză
Caracteristici Protecţie prindere; Funcţie de clichet; Reglare rapidă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 192 mm
Greutate totală 291 g

Identificare și clasificare

Cod articol 65735180
EAN / GTIN 4018754206421
Număr producător 65735180
L-Număr L60010 4194
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Clește robust pentru prinderea, menținerea, presarea și îndoirea pieselor cu suprafețe paralele (tablă subțire, piulițe, șuruburi etc.).
  • Înșurubarea delicată a fitingurilor sensibile de până la 36 mm datorită fălcilor paralele pe toată suprafața fără profil.
  • Utilizarea cursei fălcilor permite un ″efect de clichet″ pentru o funcție suplimentară de înșurubare.
  • Reglare rapidă fără trepte și fără probleme pe piesa de prelucrat prin intermediul butonului.
  • Pentru o ergonomie și o siguranță îmbunătățite, cleștii sunt prevăzuți cu plastic antiderapant și protecție anti-capcană integrată.
Caracteristici:
  • Fălci netede pentru a proteja suprafețele sensibile
  • Prindere sigură la înșurubare, prindere și îndoire
  • Reglarea rapidă a cheii pentru clește prin apăsarea unui buton
  • pentru piese cu suprafețe paralele (piulițe, șuruburi etc.)
  • Reglare fină fără trepte, cu funcționare lină
  • Raport de transmisie ridicat pentru o creștere vizibilă a forței manuale
  • Protecție împotriva rănilor prin strivire
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură
  • Mânere cu acoperire din plastic

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 36 mm
  • Cap: cromat
  • Mânere: Capac din plastic cu suprafață rugoasă
  • Lungime mm (L): 192 mm
  • Greutate: 291g