• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Klešťový klíč PowerGRIP čelisti š.36mm d.192mm hlava chromovaná

Artiklové číslo: 65735180

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce PowerGRIP
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Stříbrná
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí max. 36 mm
Typ kloubu Nastavitelný kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové klíče / stavitelné klíče
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Funkce ráčny; Rychlé přestavení
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené
Celková délka 192 mm
Hmotnost celkem 291 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 65735180
EAN / GTIN 4018754206421
Číslo výrobce 65735180
L-číslo L60010 4194
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Robustní klešťový klíč pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků s rovnoběžnými povrchy (tenké plechy, matice, šrouby atd.).
  • Šetrné šroubování citlivých šroubení do 36 mm díky celoplošným paralelním čelistem bez profilu.
  • Použití zdvihu čelistí umožňuje ″ráčnový efekt″ pro další šroubovací funkci.
  • Plynulé a hladké rychlé nastavení na obrobku pomocí tlačítka.
  • Pro lepší ergonomii a bezpečnost jsou kleště vybaveny protiskluzovým plastem a integrovanou ochranou proti zachycení.
Vlastnosti::
  • Hladké čelisti chránící citlivé povrchy
  • Bezpečné uchopení při šroubování, držení a ohýbání
  • Rychlé nastavení klešťového klíče stisknutím tlačítka
  • pro obrobky s rovnoběžnými povrchy (matice, šrouby atd.)
  • Plynulé, plynulé jemné nastavení
  • Vysoký převodový poměr pro znatelné zvýšení manuální síly
  • Ochrana proti přiskřípnutí a rozdrcení
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • Rukojeti s plastovým povrchem

Charakteristika:

  • Maximální otevření čelistí (mm): 36 mm
  • Hlava: chromované
  • Madla: Plastový kryt se zdrsněným povrchem
  • Délka mm (L): 192 mm
  • Hmotnost: 291g