Thread file

Nr art.: 6409640
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opis formy okrągłe
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Stopień rozdrobnienia Drobne
Okładzina obustronne
Do rodzaju gwintu ISO
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Skok gwintu 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Rodzaj produktu Pilnik do gwintów
Do materiału stal
Szerokość 10 mm
Wysokość 10 mm
Długość całkowita 230 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6409640
EAN / GTIN 4010886640968
Numer producenta 6409640
Numer L L60160 3611
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Chrome-vanadium steel, ISO-nickel-plated
  • Chrome-vanadium steel, ISO-nickel coated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • suitable for: 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm
  • Total height [mm]: 10 mm
  • Total length [mm]: 230 mm
  • Total width [mm]: 10 mm
  • VDE certified: no