{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrivelse formular | rund | |
| Hugningstype | dobbelt skåret | |
| Finhedsgrad | fin | |
| Belægning | Dobbeltsidet | |
| Egnet til gevindtype | ISO | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Gevindstigning | 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm | |
| Produkttype | gevindfil | |
| Til materiale | Stål | |
| Bredde | 10 mm | |
| Højde | 10 mm | |
| Længde i alt | 230 mm | |
| Skaft/greb | intet greb/skaft |
| Artikelnummer | 6409640 | |
| EAN/GTIN | 4010886640968 | |
| Producentnummer | 6409640 | |
| L-nummer | L60160 3611 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |