• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pilník pro metrické závity

Artiklové číslo: 6409640

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Popis – formulář kulatý
Typ úderu Dvojitý sek
Stupeň jemnosti Jemný
Osazení oboustranný
Vhodné pro typ závitu ISO
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Stoupání závitu 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Druh produktu Závitový pilník
Pro materiál ocel
Šířka 10 mm
Výška 10 mm
Celková délka 230 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6409640
EAN / GTIN 4010886640968
Číslo výrobce 6409640
L-číslo L60160 3611
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

K opravě poškozených vnitřních a vnějších závitů
Chrom-vanadová ocel, poniklovaná podle ISO

Charakteristika:

  • vhodné pro: 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm
  • Celková šířka [mm]: 10 mm
  • Celková výška [mm]: 10 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez